- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 電球 120v40wのおすすめ人気ランキング
電球 120v40wのおすすめ人気ランキング
2026/01/31更新107件の「電球 120v40w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「patlite 12v5w」、「回転灯 LED電球」、「電球 200v 40w」などの商品も取り扱っております。
口金
BA15
光色
クリア
仕様
120V-40W
エスコ品番
EA758ZK-54
寸法(mm)
Φ35×52
1パック(2個)
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
主に回転灯によく使われているタイプの電球です。交換用に。
口金
BA15d
色
クリア
用途回転灯用
口金
BA15s
ガラス球形式
RP35
光色
クリアー
色
クリア
定格電力(W)
35
定格電圧(V)
12
1箱(10個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
回転灯用
回転灯、道路標識、表示用として使用される電球です。
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
98
定格電圧(V)
120
口金
E26
ガラス球径(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
口金
BA15
光色
クリア
仕様
220V-30W
エスコ品番
EA758ZK-55
寸法(mm)
Φ35×52
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
用途回転灯用電球。
消費電力(W)
40
定格電力(W)
40W
定格電圧(V)
120
口金
BA15D
ガラス球形式
RP35
電球形状
ガラス球RP35
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
省電力、長寿命
球切れの心配無用
多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能)
回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)
9.8(±15%)
消費電力(W)
1.7(at AC13.5V)
定格電圧(V)
AC12(50/60Hz)
口金
BA15s
全光束(Lm)
45(at AC13.5V)
使用可能機種
SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ
発光色
電球色
消費電流(mA)
130(at AC13.5V)
使用周囲温度(℃)
-30~+70
使用周囲湿度
90%RH以下、結露なきこと
保存温度範囲(℃)
-30℃~+85℃
保存湿度範囲
90%RH以下、結露なきこと
動作電圧
AC13.5V(50/60Hz)
電圧許容範囲(V)
AC11~15
LED寿命(時間)
約40000
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
口金
BA15
光色
クリア
仕様
220V-40W
エスコ品番
EA758ZK-56
寸法(mm)
Φ35×52
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
用途回転灯用
口金
BA15s
ガラス球形式
RP35
光色
クリアー
色
クリア
定格電圧(V)
24
振動による球切れに強い
用途フォークリフト
色
クリア
用途ヘッドランプ・フォグランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
BA15s
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
非常等に最適
主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
色
クリア
全長(mm)
58
バルブ径(Φmm)
35
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
適合
DS-0115用
タイプ
ダブル球
1箱(10個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ
適合
一般(船舶用)
定格電力(W)
10
定格電圧(V)
12
口金
BA15d
ガラス球形式
G18
色
クリア
タイプ
シングル球
接点数
2
1箱(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷